889990-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X673LI Z690 Z26.1/2/Z690 - 889990

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z26.1/2/Z690 - 889990
Rubix:999220630073802
Produttore:889990
EAN:3660338425431
889990-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X673LI Z690 Z26.1/2/Z690 - 889990

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz26 1/2
Lunghezza interna673 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889990-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X673LI Z690 Z26.1/2/Z690 - 889990


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz26 1/2
Lunghezza interna673 mm
Lunghezza esterna690 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,09 IVA esclusa
/ Unità
7,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione