889112-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1905LI B1950 B75/B1950 - 889112

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B75/B1950 - 889112
Rubix:999220630072944
Produttore:889112
EAN:3660338416651
889112-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1905LI B1950 B75/B1950  - 889112

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab75
Lunghezza interna1905 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889112-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1905LI B1950 B75/B1950 - 889112


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab75
Lunghezza interna1905 mm
Lunghezza esterna1950 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1950 mm
Materialesbr
18,88 IVA esclusa
/ Unità
23,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore