887644-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X381LI Z403 Z15E

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z15E
Rubix:999210818053114
Produttore:887644
EAN:3660338410383
887644-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X381LI Z403 Z15E

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz15
Lunghezza interna381 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887644-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X381LI Z403 Z15E


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Cinghia trapezoidale classica - Sezione Z -Z15

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz15
Lunghezza interna381 mm
Lunghezza esterna403 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Lunghezza di orientamento403 mm
Materialesbr
1,03 IVA esclusa
/ Unità
1,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione