888783-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2717LI A2750 A107/A2750 - 888783

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A107/A2750 - 888783
Rubix:999220630072615
Produttore:888783
EAN:3660338413360
888783-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2717LI A2750 A107/A2750 - 888783

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa107
Lunghezza interna2717 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888783-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2717LI A2750 A107/A2750 - 888783


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa107
Lunghezza interna2717 mm
Lunghezza esterna2750 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2750 mm
17,77 IVA esclusa
/ Unità
21,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione