889244-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1498LI C1560 C59/C1560 - 889244

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C59/C1560 - 889244
Rubix:999220630073076
Produttore:889244
EAN:3660338417979
889244-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1498LI C1560 C59/C1560  - 889244

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac59
Lunghezza interna1498 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889244-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1498LI C1560 C59/C1560 - 889244


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac59
Lunghezza interna1498 mm
Lunghezza esterna1560 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1560 mm
20,53 IVA esclusa
/ Unità
25,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione