890330-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X460LI Z470 Z18
Cintura a V classica Sezione Z
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:Z18/Z470
Rubix:999210818053130
Produttore:890330
EAN:3660338428791


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z18 |
| Lunghezza interna | 460 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 890330-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X460LI Z470 Z18
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Cinghia trapezoidale classica - Sezione Z - Z18/Z470
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z18 |
| Lunghezza interna | 460 mm |
| Lunghezza esterna | 470 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione