889217-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X8026LI C8080 C316/C8080 - 889217
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883451
Mecaline:C316/C8080 - 889217
Rubix:999220630073049
Produttore:889217
EAN:3660338417702


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c316 |
| Lunghezza interna | 8026 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889217-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X8026LI C8080 C316/C8080 - 889217
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c316 |
| Lunghezza interna | 8026 mm |
| Lunghezza esterna | 8080 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 8080 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione