889219-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X857LI C915 C33.3/4/C915 - 889219

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C33.3/4/C915 - 889219
Rubix:999220630073051
Produttore:889219
EAN:3660338417726
889219-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X857LI C915 C33.3/4/C915  - 889219

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac33 3/4
Lunghezza interna857 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889219-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X857LI C915 C33.3/4/C915 - 889219


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac33 3/4
Lunghezza interna857 mm
Lunghezza esterna915 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento915 mm
2,73 IVA esclusa
/ Unità
3,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione