889017-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X723LI B760 B28.1/2/B760 - 889017
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B28.1/2/B760 - 889017
Rubix:999220630072849
Produttore:889017
EAN:3660338415708


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b28 1/2 |
| Lunghezza interna | 723 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889017-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X723LI B760 B28.1/2/B760 - 889017
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b28 1/2 |
| Lunghezza interna | 723 mm |
| Lunghezza esterna | 760 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 760 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione