888954-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3556LI B3600 B140/B3600 - 888954

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B140/B3600 - 888954
Rubix:999220630072786
Produttore:888954
EAN:3660338415074
888954-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3556LI B3600 B140/B3600 - 888954

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab140
Lunghezza interna3556 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888954-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3556LI B3600 B140/B3600 - 888954


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab140
Lunghezza interna3556 mm
Lunghezza esterna3600 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3600 mm
Materialesbr
34,52 IVA esclusa
/ Unità
42,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione