889067-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1155LI B1195 B45.1/2/B1195 - 889067

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B45.1/2/B1195 - 889067
Rubix:999220630072899
Produttore:889067
EAN:3660338416200
889067-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1155LI B1195 B45.1/2/B1195 - 889067

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab45 1/2
Lunghezza interna1155 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889067-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1155LI B1195 B45.1/2/B1195 - 889067


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab45 1/2
Lunghezza interna1155 mm
Lunghezza esterna1195 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1195 mm
2,05 IVA esclusa
/ Unità
2,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione