889979-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X539LI Z562 Z21.1/4/Z562 - 889979

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z21.1/4/Z562 - 889979
Rubix:999220630073791
Produttore:889979
EAN:3660338425325
889979-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X539LI Z562 Z21.1/4/Z562  - 889979

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz21 1/4
Lunghezza interna539 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889979-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X539LI Z562 Z21.1/4/Z562 - 889979


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz21 1/4
Lunghezza interna539 mm
Lunghezza esterna562 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
0,99 IVA esclusa
/ Unità
1,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione