889225-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1009LI C1067 C39.3/4/C1067 - 889225

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C39.3/4/C1067 - 889225
Rubix:999220630073057
Produttore:889225
EAN:3660338417788
889225-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1009LI C1067 C39.3/4/C1067 - 889225

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac39 3/4
Lunghezza interna1009 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889225-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1009LI C1067 C39.3/4/C1067 - 889225


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac39 3/4
Lunghezza interna1009 mm
Lunghezza esterna1067 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1067 mm
3,26 IVA esclusa
/ Unità
3,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione