Riferimenti
Pro-Rope:B91
Rubix:160000000458596
Produttore:B91

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA B 91 - 17X11X2311LI B91
Le cinghie trapezoidali lisce e dentellate PROROPE®vengono prodotterispettando le normative DIN2215 e ISO4184.
In fase costruttiva particolare attenzione viene data alla qualità e alle dimensioni dei trefoli interni i quali, essendo costruiti in poliestere di alta qualità, garantiscono alla cinghia elevate prestazioni ed un basso rischio di allungamento.
Punti di forza
∙ Resistenza a temperature variabili da -50°c a +80°C
∙ Conduttività elettrica inesistente
∙ Anti olio e anti grasso
∙ Lunghezza stabile nel tempo
∙ Sviluppo costante
∙ Certificazione dell’American Petroleum Institute (API)
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Lunghezza interna | 2311 mm |
| Altezza | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
