889976-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X520LI Z543 Z20.1/2/Z543 - 889976

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z20.1/2/Z543 - 889976
Rubix:999220630073788
Produttore:889976
EAN:3660338425295
889976-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X520LI Z543 Z20.1/2/Z543 - 889976

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz20 1/2
Lunghezza interna520 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889976-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X520LI Z543 Z20.1/2/Z543 - 889976


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz20 1/2
Lunghezza interna520 mm
Lunghezza esterna543 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
5,92 IVA esclusa
/ Unità
7,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione