888874-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1333LI A1365 A52.1/2/A1365 - 888874
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:A52.1/2/A1365 - 888874
Rubix:999220630072706
Produttore:888874
EAN:3660338414275


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a52 1/2 |
| Lunghezza interna | 1333 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888874-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1333LI A1365 A52.1/2/A1365 - 888874
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a52 1/2 |
| Lunghezza interna | 1333 mm |
| Lunghezza esterna | 1365 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1365 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione