889095-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1600LI B1640 B63/B1640 - 889095

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B63/B1640 - 889095
Rubix:999220630072927
Produttore:889095
EAN:3660338416484
889095-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1600LI B1640 B63/B1640  - 889095

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab63
Lunghezza interna1600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889095-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1600LI B1640 B63/B1640 - 889095


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab63
Lunghezza interna1600 mm
Lunghezza esterna1640 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1640 mm
Materialesbr
15,61 IVA esclusa
/ Unità
19,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore