889136-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2413LI B2450 B95/B2450 - 889136

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B95/B2450 - 889136
Rubix:999220630072968
Produttore:889136
EAN:3660338416897
889136-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2413LI B2450 B95/B2450  - 889136

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab95
Lunghezza interna2413 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889136-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2413LI B2450 B95/B2450 - 889136


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab95
Lunghezza interna2413 mm
Lunghezza esterna2450 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2450 mm
Materialesbr
24,39 IVA esclusa
/ Unità
29,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore