CINGHIA C 285 22 X 7239 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 7239
Rubix:999181000059851
Produttore:1640451
EAN:4014486546484
CINGHIA C 285 22 X 7239 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac285
Lunghezza interna7239 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 285 22 X 7239 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2345 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac285
Lunghezza interna7239 mm
Lunghezza esterna7327 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento7297 mm
Codice doganale40103900
123,80 IVA esclusa
/ Unità
151,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione