889177-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4064LI C4120 C160/C4120 - 889177

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C160/C4120 - 889177
Rubix:999220630073009
Produttore:889177
EAN:3660338417306
889177-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4064LI C4120 C160/C4120 - 889177

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac160
Lunghezza interna4064 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889177-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4064LI C4120 C160/C4120 - 889177


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac160
Lunghezza interna4064 mm
Lunghezza esterna4120 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento4120 mm
12,39 IVA esclusa
/ Unità
15,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione