889145-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2641LI C2700 C104/C2700 - 889145

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C104/C2700 - 889145
Rubix:999220630072977
Produttore:889145
EAN:3660338416989
889145-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2641LI C2700 C104/C2700 - 889145

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac104
Lunghezza interna2641 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889145-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2641LI C2700 C104/C2700 - 889145


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac104
Lunghezza interna2641 mm
Lunghezza esterna2700 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2700 mm
36,56 IVA esclusa
/ Unità
44,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore