CINGHIA C 56 22 X 1425 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 1425
Rubix:160000000547346
Produttore:1674741
EAN:4014486037302
CINGHIA C 56 22 X 1425 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac56
Lunghezza interna1425 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 56 22 X 1425 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso462 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac56
Lunghezza interna1425 mm
Lunghezza esterna1513 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1483 mm
Codice doganale40103200
19,06 IVA esclusa
/ Unità
23,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione