889997-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X762LI Z780 Z30/Z780 - 889997

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z30/Z780 - 889997
Rubix:999220630073809
Produttore:889997
EAN:3660338425509
889997-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X762LI Z780 Z30/Z780   - 889997

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz30
Lunghezza interna762 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889997-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X762LI Z780 Z30/Z780 - 889997


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz30
Lunghezza interna762 mm
Lunghezza esterna780 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,09 IVA esclusa
/ Unità
7,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore