888780-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2641LI A2671 A104/A2671 - 888780

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A104/A2671 - 888780
Rubix:999220630072612
Produttore:888780
EAN:3660338413339
888780-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2641LI A2671 A104/A2671 - 888780

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa104
Lunghezza interna2641 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888780-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2641LI A2671 A104/A2671 - 888780


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa104
Lunghezza interna2641 mm
Lunghezza esterna2671 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2671 mm
Materialesbr
17,77 IVA esclusa
/ Unità
21,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore