888889-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1676LI A1710 A66/A1710 - 888889

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A66/A1710 - 888889
Rubix:999220630072721
Produttore:888889
EAN:3660338414428
888889-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1676LI A1710 A66/A1710  - 888889

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa66
Lunghezza interna1676 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888889-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1676LI A1710 A66/A1710 - 888889


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa66
Lunghezza interna1676 mm
Lunghezza esterna1710 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1710 mm
Materialesbr
11,63 IVA esclusa
/ Unità
14,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore