9621-60260 CINGHIA TRAPEZOIDALE A26 13X670LI A700 LD DELTA C

Delta Classic A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:A26 13x670Li A700 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457405
Produttore:962160260
EAN:5414465288364
9621-60260 CINGHIA TRAPEZOIDALE A26 13X670LI A700 LD DELTA C

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa26
Lunghezza interna670 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9621-60260 CINGHIA TRAPEZOIDALE A26 13X670LI A700 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa26
Lunghezza interna670 mm
Lunghezza esterna718 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento700 mm
8,70 IVA esclusa
/ Unità
10,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione