888805-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X4114LI A4144 A162/A4144 - 888805
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:A162/A4144 - 888805
Rubix:999220630072637
Produttore:888805
EAN:3660338413582


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a162 |
| Lunghezza interna | 4114 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888805-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X4114LI A4144 A162/A4144 - 888805
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a162 |
| Lunghezza interna | 4114 mm |
| Lunghezza esterna | 4144 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4144 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione