890055-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4500LI D4580 D177/D4580 - 890055

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D177/D4580 - 890055
Rubix:999220630073867
Produttore:890055
EAN:3660338426087
890055-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4500LI D4580 D177/D4580  - 890055

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad177
Lunghezza interna4500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890055-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4500LI D4580 D177/D4580 - 890055


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad177
Lunghezza interna4500 mm
Lunghezza esterna4580 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento4580 mm
Materialesbr
110,11 IVA esclusa
/ Unità
134,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione