889015-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X7010LI B7050 B276/B7050 - 889015

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B276/B7050 - 889015
Rubix:999220630072847
Produttore:889015
EAN:3660338415685
889015-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X7010LI B7050 B276/B7050 - 889015

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab276
Lunghezza interna7010 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889015-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X7010LI B7050 B276/B7050 - 889015


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab276
Lunghezza interna7010 mm
Lunghezza esterna7050 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento7050 mm
91,60 IVA esclusa
/ Unità
111,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione