887656-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X3860LI D3940 D152E

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D152E - 887656
Rubix:999210818053125
Produttore:887656
EAN:3660338410499
887656-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X3860LI D3940 D152E

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad152
Lunghezza interna3860 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887656-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X3860LI D3940 D152E


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad152
Lunghezza interna3860 mm
Lunghezza esterna3940 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento3940 mm
Materialesbr
39,27 IVA esclusa
/ Unità
47,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione