890007-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X876LI Z900 Z34.1/2/Z900 - 890007

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z34.1/2/Z900 - 890007
Rubix:999220630073819
Produttore:890007
EAN:3660338425608
890007-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X876LI Z900 Z34.1/2/Z900 - 890007

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz34 1/2
Lunghezza interna876 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890007-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X876LI Z900 Z34.1/2/Z900 - 890007


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz34 1/2
Lunghezza interna876 mm
Lunghezza esterna900 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,53 IVA esclusa
/ Unità
7,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione