888929-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2692LI B2740 B106/B2740 - 888929

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B106/B2740 - 888929
Rubix:999220630072761
Produttore:888929
EAN:3660338414824
888929-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2692LI B2740 B106/B2740 - 888929

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab106
Lunghezza interna2692 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888929-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2692LI B2740 B106/B2740 - 888929


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab106
Lunghezza interna2692 mm
Lunghezza esterna2740 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2740 mm
Materialesbr
26,12 IVA esclusa
/ Unità
31,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore