890017-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X977LI Z1000 Z38.1/2/Z1000 - 890017

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z38.1/2/Z1000 - 890017
Rubix:999220630073829
Produttore:890017
EAN:3660338425707
890017-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X977LI Z1000 Z38.1/2/Z1000 - 890017

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz38 1/2
Lunghezza interna977 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890017-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X977LI Z1000 Z38.1/2/Z1000 - 890017


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz38 1/2
Lunghezza interna977 mm
Lunghezza esterna1000 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,53 IVA esclusa
/ Unità
7,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione