CINGHIA D 394 32 X 10000 VB

optibelt VB D/32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:32 X 10000
Rubix:160000000547545
Produttore:1598581
EAN:4014486044775
CINGHIA D 394 32 X 10000 VB

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad394
Lunghezza interna10000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA D 394 32 X 10000 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x136x136 mm
Peso6680 g
Profilod/32
Designazione della cinghiad394
Lunghezza interna10000 mm
Lunghezza esterna10126 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento10075 mm
Codice doganale40103900
295,01 IVA esclusa
/ Unità
359,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione