888791-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2997LI A3030 A118/A3030 - 888791

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A118/A3030 - 888791
Rubix:999220630072623
Produttore:888791
EAN:3660338413445
888791-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2997LI A3030 A118/A3030 - 888791

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa118
Lunghezza interna2997 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888791-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2997LI A3030 A118/A3030 - 888791


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa118
Lunghezza interna2997 mm
Lunghezza esterna3030 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento3030 mm
20,02 IVA esclusa
/ Unità
24,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione