889155-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2946LI C3000 C116/C3000 - 889155
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874496
Mecaline:C116/C3000 - 889155
Rubix:999220630072987
Produttore:889155
EAN:3660338417085


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c116 |
| Lunghezza interna | 2946 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889155-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2946LI C3000 C116/C3000 - 889155
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c116 |
| Lunghezza interna | 2946 mm |
| Lunghezza esterna | 3000 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione