889187-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4495LI C4550 C177/C4550 - 889187

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C177/C4550 - 889187
Rubix:999220630073019
Produttore:889187
EAN:3660338417405
889187-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4495LI C4550 C177/C4550 - 889187

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac177
Lunghezza interna4495 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889187-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4495LI C4550 C177/C4550 - 889187


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac177
Lunghezza interna4495 mm
Lunghezza esterna4550 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento4550 mm
61,70 IVA esclusa
/ Unità
75,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione