889042-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X9144LI B9184 B360/B9184 - 889042

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B360/B9184 - 889042
Rubix:999220630072874
Produttore:889042
EAN:3660338415951
889042-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X9144LI B9184 B360/B9184 - 889042

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab360
Lunghezza interna9144 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889042-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X9144LI B9184 B360/B9184 - 889042


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab360
Lunghezza interna9144 mm
Lunghezza esterna9184 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento9184 mm
12,96 IVA esclusa
/ Unità
15,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione