889171-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3733LI C3790 C147/C3790 - 889171

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C147/C3790 - 889171
Rubix:999220630073003
Produttore:889171
EAN:3660338417245
889171-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3733LI C3790 C147/C3790 - 889171

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac147
Lunghezza interna3733 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889171-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3733LI C3790 C147/C3790 - 889171


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac147
Lunghezza interna3733 mm
Lunghezza esterna3790 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3790 mm
67,13 IVA esclusa
/ Unità
81,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione