CINGHIA D 173 32 X 4394 VB

optibelt VB D/32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:32 X 4394
Rubix:999181000059615
Produttore:1629341
EAN:4014486044546
CINGHIA D 173 32 X 4394 VB

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad173
Lunghezza interna4394 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA D 173 32 X 4394 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)109x597x597 mm
Peso2935 g
Profilod/32
Designazione della cinghiad173
Lunghezza interna4394 mm
Lunghezza esterna4520 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento4469 mm
Codice doganale40103900
110,59 IVA esclusa
/ Unità
134,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione