890028-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1117LI Z1140 Z44/Z1140 - 890028

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z44/Z1140 - 890028
Rubix:999220630073840
Produttore:890028
EAN:3660338425813
890028-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1117LI Z1140 Z44/Z1140  - 890028

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz44
Lunghezza interna1117 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890028-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1117LI Z1140 Z44/Z1140 - 890028


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz44
Lunghezza interna1117 mm
Lunghezza esterna1140 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore