889150-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2819LI C2880 C111/C2880 - 889150

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C111/C2880 - 889150
Rubix:999220630072982
Produttore:889150
EAN:3660338417030
889150-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2819LI C2880 C111/C2880 - 889150

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac111
Lunghezza interna2819 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889150-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2819LI C2880 C111/C2880 - 889150


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac111
Lunghezza interna2819 mm
Lunghezza esterna2880 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2880 mm
38,15 IVA esclusa
/ Unità
46,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione