889212-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7493LI C7550 C295/C7550 - 889212

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C295/C7550 - 889212
Rubix:999220630073044
Produttore:889212
EAN:3660338417658
889212-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7493LI C7550 C295/C7550 - 889212

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac295
Lunghezza interna7493 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889212-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7493LI C7550 C295/C7550 - 889212


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac295
Lunghezza interna7493 mm
Lunghezza esterna7550 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento7550 mm
161,72 IVA esclusa
/ Unità
197,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione