889024-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X787LI B830 B31/B830 - 889024

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B31/B830 - 889024
Rubix:999220630072856
Produttore:889024
EAN:3660338415777
889024-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X787LI B830 B31/B830   - 889024

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab31
Lunghezza interna787 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889024-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X787LI B830 B31/B830 - 889024


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab31
Lunghezza interna787 mm
Lunghezza esterna830 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento830 mm
8,36 IVA esclusa
/ Unità
10,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione