889074-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X11988LI B12028 B472/B1202 - 889074

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874431
Mecaline:B472/B1202 - 889074
Rubix:999220630072906
Produttore:889074
EAN:3660338416279
889074-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X11988LI B12028 B472/B1202 - 889074

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab472
Lunghezza interna11988 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889074-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X11988LI B12028 B472/B1202 - 889074


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab472
Lunghezza interna11988 mm
Lunghezza esterna12028 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento12028 mm
€ 46,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione