889206-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6477LI C6535 C255/C6535 - 889206

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874609
Mecaline:C255/C6535 - 889206
Rubix:999220630073038
Produttore:889206
EAN:3660338417597
889206-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6477LI C6535 C255/C6535 - 889206

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac255
Lunghezza interna6477 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889206-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X6477LI C6535 C255/C6535 - 889206


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac255
Lunghezza interna6477 mm
Lunghezza esterna6535 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento6535 mm
€ 137,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione