889022-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X762LI B800 B30/B800 - 889022

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B30/B800 - 889022
Rubix:999220630072854
Produttore:889022
EAN:3660338415753
889022-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X762LI B800 B30/B800   - 889022

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab30
Lunghezza interna762 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889022-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X762LI B800 B30/B800 - 889022


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab30
Lunghezza interna762 mm
Lunghezza esterna800 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento800 mm
Materialesbr
8,36 IVA esclusa
/ Unità
10,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore