889073-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1200LI B1240 B47.1/4/B1240 - 889073
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B47.1/4/B1240 - 889073
Rubix:999220630072905
Produttore:889073
EAN:3660338416262


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b47 1/4 |
| Lunghezza interna | 1200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889073-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1200LI B1240 B47.1/4/B1240 - 889073
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b47 1/4 |
| Lunghezza interna | 1200 mm |
| Lunghezza esterna | 1240 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1240 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione