888923-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2540LI B2580 B100/B2580 - 888923

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B100/B2580 - 888923
Rubix:999220630072755
Produttore:888923
EAN:3660338414763
888923-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2540LI B2580 B100/B2580 - 888923

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab100
Lunghezza interna2540 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888923-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2540LI B2580 B100/B2580 - 888923


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab100
Lunghezza interna2540 mm
Lunghezza esterna2580 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2580 mm
Materialesbr
24,39 IVA esclusa
/ Unità
29,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione