889233-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1219LI C1280 C48/C1280 - 889233

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C48/C1280 - 889233
Rubix:999220630073065
Produttore:889233
EAN:3660338417863
889233-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1219LI C1280 C48/C1280  - 889233

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac48
Lunghezza interna1219 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889233-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1219LI C1280 C48/C1280 - 889233


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac48
Lunghezza interna1219 mm
Lunghezza esterna1280 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1280 mm
Materialesbr
16,57 IVA esclusa
/ Unità
20,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore